Motion
1080T10 BORDURE DE RACCORDEMENT

FALK
1080T10 COUPLING RSB

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1080 , alésage de matériel brut, 3-1/2 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI04845637
N° MFR1080T10 COUPLING RSB
Prix1,188.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1080T10 COUPLING RSB

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1080 , alésage de matériel brut, 3-1/2 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI04845637
N° MFR1080T10 COUPLING RSB
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
Votre prix1,188.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    7.1200 po
  • Taille du raccord
    1080
  • Code de taille de raccord
    1080
  • Longueur totale du couvercle
    4.55 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    4.12 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3-1/2 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.016 po
  • Diamètre extérieur
    7.5000 po
  • Longueur totale
    12.0000 po
  • Poids
    41.75 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de couplage
    Grille
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Type de couplage de grille
    Cône de grille standard
  • Puissance à 100 tr/min
    28.8 hp
  • Comprend
    Bouchons de lubrification
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Capacité de couple
    18150 po
  • CUP_NON
    782934010408

Aperçu

Description du fabricant
1080T10 BORDURE DE RACCORDEMENT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon