Motion
1080T10 CPLG 2.3750 X 2.6875

FALK
1080T10 CPLG 2.3750 X 2.6875

Raccord de grille conique standard - fini avec rainure de clavette, code de taille de raccord 1080 , diamètre extérieur du raccord 7.5000 po, longueur totale 7.1200 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04845886
N° MFR1080T10 CPLG 2.3750 X 2.6875
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1080T10 CPLG 2.3750 X 2.6875

Raccord de grille conique standard - fini avec rainure de clavette, code de taille de raccord 1080 , diamètre extérieur du raccord 7.5000 po, longueur totale 7.1200 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04845886
N° MFR1080T10 CPLG 2.3750 X 2.6875
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    7.1200 po
  • Code de taille de raccord
    1080
  • Longueur totale du couvercle
    4.55 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    4.12 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 5/16 po (Bloc 1), 5/8 x 5/16 po (Bloc 2)
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3-1/2 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.288 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.016 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    2.3750 po
  • Diamètre extérieur
    7.5000 po
  • Poids
    36.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Type de couplage de grille
    Cône de grille standard
  • Puissance à 100 tr/min
    28.8 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Bouchons de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ES01212
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Raccords de grille complets
  • Capacité de couple
    18150 po
  • CUP_NON
    782934291616

Aperçu

Description du fabricant
1080T10 CPLG 2.3750 X 2.6875

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon