Motion
1080T20 BORDURE DE RACCORDEMENT

FALK
1080T20 COUPLING RSB

Raccord de grille complet - stock brut, code de taille de raccord 1080 , longueur totale 7.1200 po
N° D’ARTICLE MI04845964
N° MFR1080T20 COUPLING RSB
Prix1,626.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1080T20 COUPLING RSB

Raccord de grille complet - stock brut, code de taille de raccord 1080 , longueur totale 7.1200 po
N° D’ARTICLE MI04845964
N° MFR1080T20 COUPLING RSB
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
Prix1,626.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    7.1200 po
  • Code de taille de raccord
    1080
  • Longueur totale du couvercle
    3.44 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    4.12 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3-1/2 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.016 po
  • Diamètre extérieur
    7.9200 po
  • Longueur totale
    12.0000 po
  • Poids
    41.18 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de couvercle
    Fractionnement vertical
  • Type de couplage de grille
    Cône de grille standard
  • Puissance à 100 tr/min
    28.8 hp
  • Comprend
    Bouchons de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0706706
  • Rpm max.
    4750 tr/min
  • Type de produit
    Raccords de grille complets
  • Capacité de couple
    18150 po
  • CUP_NON
    782934009938

Aperçu

Description du fabricant
1080T20 BORDURE DE RACCORDEMENT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon