Motion
MOYEU D'ARBRE 1080T31/35  1.7500 SANS TIGE

FALK
1080T31/35 SHAFT HUB 1.7500 NON-STK

Concentrateur de couplage de grille - 1080 Code de taille de couplage, fini avec alésage de rainure de clavette, 1.7500 po de diamètre d’alésage, 3-1/2 po (arbre Hub-T35), 3-1/2 po (T-Hub-T35), 3-1/2 (T31) de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI04846059
N° MFR1080T31/35 SHAFT HUB 1.7500 NON-STK
Price$790.83/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1080T31/35 SHAFT HUB 1.7500 NON-STK

Concentrateur de couplage de grille - 1080 Code de taille de couplage, fini avec alésage de rainure de clavette, 1.7500 po de diamètre d’alésage, 3-1/2 po (arbre Hub-T35), 3-1/2 po (T-Hub-T35), 3-1/2 (T31) de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI04846059
N° MFR1080T31/35 SHAFT HUB 1.7500 NON-STK
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
Price$790.83/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.7500 po
  • Code de taille de raccord
    1080
  • Distance entre les arbres
    3.09 à 8.03 (T35) po, 6.12 à 16 (T31) po
  • Hub Diameter  
    4.8100 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 po
  • Length Through Bore  
    3-1/2 (Shaft Hub-T35) in, 3-1/2 (T-Hub-T35) in, 3-1/2 (T31) in
  • Diamètre extérieur
    7.5000 po
  • Poids
    18.45 lb

Details

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Puissance à 100 tr/min
    28.8 hp
  • Type de concentrateur
    Concentrateur d’espacement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934148101
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Capacité de couple
    18150 po
  • CUP_NON
    782934148101

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU D'ARBRE 1080T31/35 1.7500 SANS TIGE 3/8