Motion
MOYEU D'ARBRE 1080T31/35  2.8750 SANS TIGE 3/4

FALK
1080T31/35 SHAFT HUB 2.8750 NON-STK 3/4

Concentrateur de couplage de grille - 1080T Code de taille de couplage, fini avec alésage de rainure de clavette, 2.3750 po de diamètre d’alésage, 3-1/2 po (arbre Hub-T35), 3-1/2 po (T-Hub-T35), 3-1/2 (T31) de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI04846061
N° MFR1080T31/35 SHAFT HUB 2.8750 NON-STK 3/4
Prix545.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1080T31/35 SHAFT HUB 2.8750 NON-STK 3/4

Concentrateur de couplage de grille - 1080T Code de taille de couplage, fini avec alésage de rainure de clavette, 2.3750 po de diamètre d’alésage, 3-1/2 po (arbre Hub-T35), 3-1/2 po (T-Hub-T35), 3-1/2 (T31) de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI04846061
N° MFR1080T31/35 SHAFT HUB 2.8750 NON-STK 3/4
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
Prix545.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.3750 po
  • Taille du raccord
    1080
  • Code de taille de raccord
    1080T
  • Distance entre les arbres
    3.09 à 8.03 (T35) po, 6.12 à 16 (T31) po
  • Concentrateur Diamètre  
    4.12 (T-Hub-T35) po, 4.81 (Shaft Hub-T35) po, 4.81 (T31) po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3-1/2 (Shaft Hub-T35) po, 3-1/2 (T-Hub-T35) po, 3-1/2 (T31) po
  • Diamètre extérieur
    4.8125 po
  • Longueur totale
    7.5000 po
  • Poids
    14.29 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    28.8 hp
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre pour espaceur
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934148125
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T31, T35
  • Capacité de couple
    18150 po
  • CUP_NON
    782934148125

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU D'ARBRE 1080T31/35 2.8750 SANS TIGE 3/4