Motion
1080T31/35 ESPACEUR HUB CL=3.387

FALK
1080T31/35 SPACER HUB CL=3.387

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1080T , alésage plein, 3-1/2 po (arbre Hub-T35), 3-1/2 po (T-Hub-T35), 3-1/2 (T31) de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI04846062
N° MFR1080T31/35 SPACER HUB CL=3.387
Prix1,410.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1080T31/35 SPACER HUB CL=3.387

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1080T , alésage plein, 3-1/2 po (arbre Hub-T35), 3-1/2 po (T-Hub-T35), 3-1/2 (T31) de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI04846062
N° MFR1080T31/35 SPACER HUB CL=3.387
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
Prix1,410.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1080T31/35
  • Code de taille de raccord
    1080T
  • Distance entre les arbres
    3.09 à 8.03 (T35) po, 6.12 à 16 (T31) po
  • Concentrateur Diamètre  
    4.12 (T-Hub-T35) po, 4.81 (Shaft Hub-T35) po, 4.81 (T31) po
  • Longueur du moyeu
    3.3870 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3-1/2 (Shaft Hub-T35) po, 3-1/2 (T-Hub-T35) po, 3-1/2 (T31) po
  • Longueur totale
    3.3870 po
  • Poids
    21.32 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Solide
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    28.8 hp
  • Type de concentrateur
    Concentrateur d’espacement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934096006
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    Concentrateurs
  • Capacité de couple
    18150 po
  • CUP_NON
    782934096006

Aperçu

Description du fabricant
1080T31/35 ESPACEUR HUB CL=3.387

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon