Motion
1090T MOYEU 2.1875 NON RIGIDE 1/2 X 1/4 KW

FALK
1090T HUB 2.1875 NON-STK 1/2 X 1/4 KW

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de couplage 1090T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 2.1875 po
N° D’ARTICLE MI04846227
N° MFR1090T HUB 2.1875 NON-STK 1/2 X 1/4 KW
Prix691.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1090T HUB 2.1875 NON-STK 1/2 X 1/4 KW

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de couplage 1090T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 2.1875 po
N° D’ARTICLE MI04846227
N° MFR1090T HUB 2.1875 NON-STK 1/2 X 1/4 KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix691.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.1875 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    7.88 po
  • Taille du raccord
    1090
  • Code de taille de raccord
    1090T
  • Diamètre extérieur
    4.8800 po
  • Longueur totale
    6.7000 po
  • Poids
    20.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    52.4 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur conique pour grille standard
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T10, T20
  • Capacité de couple
    33000 po
  • CUP_NON
    782934147333

Aperçu

Description du fabricant
1090T MOYEU 2.1875 NON RIGIDE 1/2 X 1/4 KW

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon