Motion
10UBBJ3A18.A F ULTRAMITE

FALK
10UBBJ3A18.A F ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 18.57:1 Rapport, entrée face C, cadre 286TC
N° D’ARTICLE MI04846557
N° MFR10UBBJ3A18.A F ULTRAMITE
Price$42,516.51/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UBBJ3A18.A F ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 18.57:1 Rapport, entrée face C, cadre 286TC
N° D’ARTICLE MI04846557
N° MFR10UBBJ3A18.A F ULTRAMITE
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
Price$42,516.51/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    10
  • Débit maximal tr/min
    1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    286TC
  • Ratio
    18.57:1
  • Facteur de service
    3.14

Details

  • Puissance d’entrée
    30.0000 hp
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Minéral standard
  • Type de montage
    Monté sur la base
  • Régime de sortie
    94 tr/min
  • Couple de sortie
    19167
  • Capacité de charge suspendue
    11060 lbf
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de scellement
    Double

Aperçu

Description du fabricant
10UBBJ3A18.A F ULTRAMITE 18.57:1

You May Also Like

Les clients ont également acheté