Motion
10UBBJ3A28.A G ULTRAMITE

FALK
10UBBJ3A28.A G ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 10 , triple, 29.24:1 Rapport, sens de sortie gauche, 1.6250 po, entrée jumelée face en C, 3.2500 po, sortie d’arbre creuse, 324TC, cadre 326TC
N° D’ARTICLE MI04846574
N° MFR10UBBJ3A28.A G ULTRAMITE
Prix42,739.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UBBJ3A28.A G ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 10 , triple, 29.24:1 Rapport, sens de sortie gauche, 1.6250 po, entrée jumelée face en C, 3.2500 po, sortie d’arbre creuse, 324TC, cadre 326TC
N° D’ARTICLE MI04846574
N° MFR10UBBJ3A28.A G ULTRAMITE
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
Prix42,739.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    24.53 x 13.39 x 19.88 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    19.8800 po
  • Longueur du boîtier
    24.5300 po
  • Largeur du boîtier
    13.3900 po
  • Taille d’entrée
    1.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    10
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 125.000 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    64200 po-lb à 870 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    324TC, 326TC
  • Taille de sortie
    3.2500 po
  • Ratio
    29.24:1
  • Poids
    742.50 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Hélicoïdal
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Visage en C couplé
  • Puissance d’entrée maximale
    116.000 ch à 3500 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934204906

Aperçu

Description du fabricant
10UBBJ3A28.A G ULTRAMITE 29.24:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté