Motion
10UBBJ3A45.A G ULTRAMITE

FALK
10UBBJ3A45.A G ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 45.37:1 Rapport, entrée face C, cadre 324TC
N° D’ARTICLE MI04846592
N° MFR10UBBJ3A45.A G ULTRAMITE
Prix42,739.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UBBJ3A45.A G ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 45.37:1 Rapport, entrée face C, cadre 324TC
N° D’ARTICLE MI04846592
N° MFR10UBBJ3A45.A G ULTRAMITE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix42,739.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    10
  • Débit maximal tr/min
    1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    324TC
  • Ratio
    45.37:1
  • Facteur de service
    1.02

Détails

  • Puissance d’entrée
    40.0000 hp
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Minéral standard
  • Type de montage
    Monté sur la base
  • Régime de sortie
    39 tr/min
  • Couple de sortie
    62460
  • Capacité de charge suspendue
    10678 lbf
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de scellement
    Double

Aperçu

Description du fabricant
10UBBJ3A45.A G ULTRAMITE 45.37:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté