Motion
10UCBN4B15CA_A

FALK
10UCBN4B15CA_A

15:1 Réduction, 15:1 rapport, type d’entrée de l’adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI04846640
N° MFR10UCBN4B15CA_A
Prix29,223.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCBN4B15CA_A

15:1 Réduction, 15:1 rapport, type d’entrée de l’adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI04846640
N° MFR10UCBN4B15CA_A
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
Prix29,223.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    10
  • Débit maximal tr/min
    116.4 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    440
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Ratio réel
    15.03:1
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 hp
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Réduction
    15:1
  • Couple nominal (po-lb)
    440 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
10UCBN4B1500 A ULTRAMITE 1539.39:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté