Motion
MOYEU 1140T AVEC VIS DE FIXATION 6.9375 SANS TIGE

FALK
1140T HUB W/SET SCREW 6.9375 NON-STK

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1140 , diamètre de l’alésage 6.9375 po
N° D’ARTICLE MI04847233
N° MFR1140T HUB W/SET SCREW 6.9375 NON-STK
Prix4,929.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1140T HUB W/SET SCREW 6.9375 NON-STK

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1140 , diamètre de l’alésage 6.9375 po
N° D’ARTICLE MI04847233
N° MFR1140T HUB W/SET SCREW 6.9375 NON-STK
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
Prix4,929.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6.9375 po
  • Code de taille de raccord
    1140
  • Poids
    102.00 lb

Détails

  • Puissance à 100 tr/min
    401 hp
  • Comprend
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934147685
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Capacité de couple
    253000 po
  • CUP_NON
    782934147685

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU 1140T AVEC VIS DE FIXATION 6.9375 SANS TIGE 1-3

Les clients ont également acheté