Motion
202UCBN3A200.A A

FALK
202UCBN3A200.A A

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Triple réduction, 197.6:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 0.6250 po taille d’entrée, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04847764
N° MFR202UCBN3A200.A A
Prix2,781.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
202UCBN3A200.A A

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Triple réduction, 197.6:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 0.6250 po taille d’entrée, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04847764
N° MFR202UCBN3A200.A A
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
Prix2,781.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    8.941 x 6.69 x 7.09 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    7.09 po
  • Longueur du boîtier
    8.941 po
  • Largeur du boîtier
    6.69 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    202
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 18.000 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1410 po-lb à 18 tr/min
  • Ratio
    197.6:1
  • Poids
    31.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Puissance d’entrée maximale
    0.420 ch à 3500 tr/min
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934326806

Aperçu

Description du fabricant
202UCBN3A200 A ULTRAMITE 197.60:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté