Motion
202UCFN2A36 A_B

FALK
202UCFN2A36 A_B

35.69:1 Rapport, Type d’entrée face C, 40 mm, 1.5000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847814
N° MFR202UCFN2A36 A_B
Prix2,701.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
202UCFN2A36 A_B

35.69:1 Rapport, Type d’entrée face C, 40 mm, 1.5000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847814
N° MFR202UCFN2A36 A_B
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
Prix2,701.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    202
  • Débit maximal tr/min
    50 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    184T
  • Rapport nominal
    36:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.5000 po, 40 mm
  • Ratio
    35.69:1

Détails

  • Ratio réel
    35.52:1
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    5.6 kW;7.5 hp
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    Série 2000
  • Couple nominal (po-lb)
    8850 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
202UCFN2A36 A B ULTRAMITE 35.69:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon