Spécifications
Dimensions
- Distance centrale10.0000 po
- Débit maximal tr/min17 tr/min
- Couple de sortie maximal6779.09 N-m;60000
- Rapport nominal100:1
- Diamètre de l’arbre de sortie2.5000 po, 63.50 mm
- Ratio97.26:1
Détails
- Ratio réel103.88:1
- Type d’entréeAdaptateur de moteur
- Puissance d’entrée maximale11.19 kW;15 hp
- Capacité de charge suspendue22241.11 N, 5000 lbf
- Type de réducteurHélicoïdal
- SérieSérie 2000
- Normes respectéesConforme à la norme RoHS
- Puissance nominale thermique10 hp
- Couple nominal (po-lb)60000 po-lb
Aperçu
Description du fabricant
202UCFN3A100 A ULTRAMITE 97.26:1
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.