Motion
202UCFN3A200.A_A

FALK
202UCFN3A200.A_A

20.25:1 Réduction, 20.25:1 Rapport, Type d’entrée face en C, 31.75 mm, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI04847861
N° MFR202UCFN3A200.A_A
Prix3,535.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
202UCFN3A200.A_A

20.25:1 Réduction, 20.25:1 Rapport, Type d’entrée face en C, 31.75 mm, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI04847861
N° MFR202UCFN3A200.A_A
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
Prix3,535.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    202
  • Taille du réducteur du fabricant
    202
  • Débit maximal tr/min
    86 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    199.98 N-m;1770
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143/145TC
  • Rapport nominal
    20:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    20.25:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Ratio réel
    20.25:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Huile minérale
  • Puissance d’entrée maximale
    1.12 kW;1.5 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    2224.1 N, 500 lbf
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Réduction
    20.25:1
  • Série
    Série 2000
  • Puissance nominale thermique
    1.5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1770 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
202UCFN3A200 A ULTRAMITE 197.60:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté