Motion
203UCBN2A32 N

FALK
203UCBN2A32 N

3:1 Rapport, type d'entrée adaptateur en ligne, 2.0000 en taille d'entrée
N° D’ARTICLE MI04847907
N° MFR203UCBN2A32 N
Price$2,834.01/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
203UCBN2A32 N

3:1 Rapport, type d'entrée adaptateur en ligne, 2.0000 en taille d'entrée
N° D’ARTICLE MI04847907
N° MFR203UCBN2A32 N
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
Price$2,834.01/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    G32
  • Taille d’entrée
    2.0000 po
  • Débit maximal tr/min
    580 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Rapport nominal
    3:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    3:1
  • Facteur de service
    1.0

Details

  • Ratio réel
    3.06:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    15 hp
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 612
  • Puissance nominale thermique
    60 hp

Aperçu

Description du fabricant
203UCBN2A32 N ULTRAMITE 31.68:1