Motion
203UCFN2A6.3 N

FALK
203UCFN2A6.3 N

6.3:1 Rapport, Type d’entrée face C, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847972
N° MFR203UCFN2A6.3 N
Prix2,643.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
203UCFN2A6.3 N

6.3:1 Rapport, Type d’entrée face C, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847972
N° MFR203UCFN2A6.3 N
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
Prix2,643.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143T
  • Rapport nominal
    6.3:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Ratio
    6.3:1

Détails

  • Ratio réel
    6.3:1
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein à clavette
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    UCF

Aperçu

Description du fabricant
203UCF2AN6.3 N ULTRAMITE 6.299:1