Motion
203UCFN2A11 A_B

FALK
203UCFN2A11 A_B

11:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI04847974
N° MFR203UCFN2A11 A_B
Prix3,009.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
203UCFN2A11 A_B

11:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI04847974
N° MFR203UCFN2A11 A_B
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
Prix3,009.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    203
  • Débit maximal tr/min
    155 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143T/145T
  • Rapport nominal
    11:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    11:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Ratio réel
    10.88:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    2 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Série
    Série 15 po

Aperçu

Description du fabricant
203UCFN2A11 A B ULTRAMITE 11.15:1
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon