Motion
2060FZ2A-25.63 250T

FALK
2060FZ2A-25.63 250T

Réducteur de vitesse en ligne UltraMax® - Double réduction, 25.63:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, matériau de boîtier en acier, comprend support de moteur et accouplement d’entrée
N° D’ARTICLE MI04848910
N° MFR2060FZ2A-25.63 250T
Prix28,217.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2060FZ2A-25.63 250T

Réducteur de vitesse en ligne UltraMax® - Double réduction, 25.63:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, matériau de boîtier en acier, comprend support de moteur et accouplement d’entrée
N° D’ARTICLE MI04848910
N° MFR2060FZ2A-25.63 250T
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
Votre prix28,217.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    15.6000 po
  • Longueur du boîtier
    52.6000 po
  • Largeur du boîtier
    18.4000 po
  • Rapport nominal
    25.63:1
  • Ratio
    25.63:1
  • Poids
    600.60 lb

Détails

  • Accessoires inclus
    Support de moteur et couplage d’entrée
  • Ratio réel
    25.63:1
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10138396
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934247514
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    2000
  • CUP_NON
    782934247514

Aperçu

Description du fabricant
2060FZ2A-25.63 250T ULTRAMAX

You May Also Like