Motion
2060FZ2A-3.126 360T

FALK
2060FZ2A-3.126 360T

3.126:1 Réduction, 3.126:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI04848923
N° MFR2060FZ2A-3.126 360T
Prix39,057.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2060FZ2A-3.126 360T

3.126:1 Réduction, 3.126:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI04848923
N° MFR2060FZ2A-3.126 360T
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
Prix39,057.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    15.6000 po
  • Longueur du boîtier
    52.6000 po, 1336.04 mm
  • Largeur du boîtier
    467.36 mm;18.4000 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    360T
  • Ratio
    3.126:1
  • Poids
    259.45 kg, 572 lb

Détails

  • Ratio réel
    3.126:1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10289954
  • Numéro CUP du fabricant
    782934248740
  • Réduction
    3.126:1
  • Série
    ULTRAMAX
  • CUP_NON
    782934248740

Aperçu

Description du fabricant
2060FZ2A-3.126 360T ULTRAMAX

Vous pourriez également aimer