Motion
2060FZ2A-4.130 320TS

FALK
2060FZ2A-4.130 320TS

4.130:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI04848954
N° MFR2060FZ2A-4.130 320TS
Prix36,070.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2060FZ2A-4.130 320TS

4.130:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI04848954
N° MFR2060FZ2A-4.130 320TS
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
Prix36,070.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    15.6000 po
  • Longueur du boîtier
    52.6000 po, 1336.04 mm
  • Largeur du boîtier
    18.4000 po;467.36 mm
  • Ratio
    4.130:1
  • Poids
    265.35 kg, 585.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    4.130:1
  • Numéro CUP du fabricant
    782934248979
  • Série
    ULTRAMAX
  • CUP_NON
    782934248979

Aperçu

Description du fabricant
2060FZ2A-4.130 320TS ULTRAMAX

Vous pourriez également aimer