Motion
2060FZ2A-4.998 210T

FALK
2060FZ2A-4.998 210T

4.998:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI04848965
N° MFR2060FZ2A-4.998 210T
Prix35,271.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2060FZ2A-4.998 210T

4.998:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI04848965
N° MFR2060FZ2A-4.998 210T
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
Prix35,271.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    15.6000 po
  • Longueur du boîtier
    52.6000 po, 1336.04 mm
  • Largeur du boîtier
    18.4000 po;467.36 mm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210T
  • Rapport nominal
    4.998:1
  • Ratio
    4.998:1
  • Poids
    238.82 kg, 526.50 lb

Détails

  • Ratio réel
    4.998:1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10289787
  • Numéro CUP du fabricant
    782934246869
  • Série
    ULTRAMAX
  • CUP_NON
    782934246869

Aperçu

Description du fabricant
2060FZ2A-4.998 210T ULTRAMAX

Vous pourriez également aimer