Motion
2060FZ2A-6.256 210T

FALK
2060FZ2A-6.256 210T

6.256:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI04848973
N° MFR2060FZ2A-6.256 210T
Price$35,271.70/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2060FZ2A-6.256 210T

6.256:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI04848973
N° MFR2060FZ2A-6.256 210T
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
Price$35,271.70/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    15.6000 po
  • Longueur du boîtier
    52.6000 po, 1336.04 mm
  • Largeur du boîtier
    18.4000 po;467.36 mm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210T
  • Ratio
    6.256:1
  • Poids
    238.82 kg, 526.5 lb

Details

  • Ratio réel
    6.256:1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10289795
  • Numéro CUP du fabricant
    782934246944
  • Série
    ULTRAMAX
  • CUP_NON
    782934246944

Aperçu

Description du fabricant
2060FZ2A-6.256 210T ULTRAMAX