Motion
2060FZ2A-6.256 360T

FALK
2060FZ2A-6.256 360T

Réducteur de vitesse en ligne UltraMax® - Double réduction, 6.256:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, matériau de boîtier en acier, comprend support de moteur et accouplement d’entrée
N° D’ARTICLE MI04848979
N° MFR2060FZ2A-6.256 360T
Price$39,057.69/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2060FZ2A-6.256 360T

Réducteur de vitesse en ligne UltraMax® - Double réduction, 6.256:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, matériau de boîtier en acier, comprend support de moteur et accouplement d’entrée
N° D’ARTICLE MI04848979
N° MFR2060FZ2A-6.256 360T
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
Price$39,057.69/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    2060
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    360T
  • Rapport nominal
    6.256:1
  • Ratio
    6.256:1
  • Poids
    629.20 lb

Details

  • Accessoires inclus
    Support de moteur et couplage d’entrée
  • Ratio réel
    6.256:1
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Page de produit du fabricant
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    2000
  • CUP_NON
    782934247002

Aperçu

Description du fabricant
2060FZ2A-6.256 360T ULTRAMAX