Motion
2060FZ2A-9.269 320T

FALK
2060FZ2A-9.269 320T

9.269:1 Rapport, type d’entrée face C
N° D’ARTICLE MI04848993
N° MFR2060FZ2A-9.269 320T
Prix36,070.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2060FZ2A-9.269 320T

9.269:1 Rapport, type d’entrée face C
N° D’ARTICLE MI04848993
N° MFR2060FZ2A-9.269 320T
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
Prix36,070.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    15.6000 po
  • Longueur du boîtier
    52.6000 po, 1336.04 mm
  • Largeur du boîtier
    18.4000 po;467.36 mm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    320T
  • Rapport nominal
    9.269:1
  • Ratio
    9.269:1
  • Poids
    265.35 kg, 585.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    9.269:1
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10289814
  • Numéro CUP du fabricant
    782934247149
  • Série
    ULTRAMAX
  • CUP_NON
    782934247149

Aperçu

Description du fabricant
2060FZ2A-9.269 320T ULTRAMAX