Motion
2060FZ3A-106.5 250T

FALK
2060FZ3A-106.5 250T

106.5:1 Réduction, 106.5:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI04849000
N° MFR2060FZ3A-106.5 250T
Price 38,992.47 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2060FZ3A-106.5 250T

106.5:1 Réduction, 106.5:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI04849000
N° MFR2060FZ3A-106.5 250T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 38,992.47 $/chaque

Specifications

Dimensions

  • Housing Height
    15.6000 in
  • Housing Length
    52.6000 in
  • Housing Width
    18.4000 in
  • NEMA / IEC Frame Size
    250T
  • Nominal Ratio
    106.5:1
  • Ratio
    106.5:1
  • Weight
    546.0 lb

Details

  • Manufacturer Catalog Number
    10289881
  • Manufacturer Upc Number
    782934247996
  • Reduction
    106.5:1
  • Series
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934247996

Overview

Mfr description
2060FZ3A-106.5 250T ULTRAMAX

Customers Also Bought