Motion
2060FZ3A-106.5 280TS

FALK
2060FZ3A-106.5 280TS

106.5:1 Rapport, type d’entrée face C
N° D’ARTICLE MI04849002
N° MFR2060FZ3A-106.5 280TS
Prix39,118.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2060FZ3A-106.5 280TS

106.5:1 Rapport, type d’entrée face C
N° D’ARTICLE MI04849002
N° MFR2060FZ3A-106.5 280TS
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
Prix39,118.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    15.6000 po
  • Longueur du boîtier
    52.6000 po, 1336.04 mm
  • Largeur du boîtier
    18.4000 po;467.36 mm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    280TS
  • Ratio
    106.5:1
  • Poids
    259.45 kg, 572 lb

Détails

  • Ratio réel
    106.5:1
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10289883
  • Numéro CUP du fabricant
    782934248016
  • Série
    ULTRAMAX
  • CUP_NON
    782934248016

Aperçu

Description du fabricant
2060FZ3A-106.5 280TS ULTRAMAX

Les clients ont également acheté