Motion
206UCBN2A8.0 A_C

FALK
206UCBN2A8.0 A_C

8.0:1 Réduction, 8.0:1 Rapport, type d’entrée face C, 2.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849113
N° MFR206UCBN2A8.0 A_C
Price$4,626.15/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
206UCBN2A8.0 A_C

8.0:1 Réduction, 8.0:1 Rapport, type d’entrée face C, 2.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849113
N° MFR206UCBN2A8.0 A_C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$4,626.15/each

Spécifications

Dimensions

  • Rapport nominal
    8.0:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.0000 po
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    8.0:1

Details

  • Ratio réel
    8.0:1
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Réduction
    8.0:1
  • Série
    2000

Aperçu

Description du fabricant
206UCBN2A8.0 A C ULTRAMITE 7.851:1

Les clients ont également acheté