Motion
206UCBN3A100.A B ULTRAMIT

FALK
206UCBN3A100.A B ULTRAMIT

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Triple réduction, 99.54:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 0.8750 po taille d’entrée, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04849120
N° MFR206UCBN3A100.A B ULTRAMIT
Prix4,806.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
206UCBN3A100.A B ULTRAMIT

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Triple réduction, 99.54:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 0.8750 po taille d’entrée, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04849120
N° MFR206UCBN3A100.A B ULTRAMIT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,806.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    11.424 x 8.66 x 8.43 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    8.43 po
  • Longueur du boîtier
    11.424 po
  • Largeur du boîtier
    8.66 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    206
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 35.000 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4780 po-lb à 35 tr/min
  • Ratio
    99.54:1
  • Poids
    59.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Puissance d’entrée maximale
    2.800 ch à 3500 tr/min
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934327940

Aperçu

Description du fabricant
206UCBN3A100 .A B ULTRAMITE 99.54:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon