Motion
206UCFN2A22 A_C

FALK
206UCFN2A22 A_C

22:1 Réduction, 22:1 rapport, type d’entrée adaptateur de moteur, 1.3750 po taille d’entrée, 31.75 mm, 1.2500 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849188
N° MFR206UCFN2A22 A_C
Prix4,705.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
206UCFN2A22 A_C

22:1 Réduction, 22:1 rapport, type d’entrée adaptateur de moteur, 1.3750 po taille d’entrée, 31.75 mm, 1.2500 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849188
N° MFR206UCFN2A22 A_C
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
Prix4,705.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    206
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Débit maximal tr/min
    79.5 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    129.141 N-m;1143
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Rapport nominal
    22:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    22:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    12.474 kg, 27.5 lb

Détails

  • Ratio réel
    22.48:1
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    1.11855 kW;1.5 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux avec rainure de clavette
  • Capacité de charge suspendue
    3914.44 N, 880 lbf
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Réduction
    22:1
  • Série
    Série 612
  • Couple nominal (po-lb)
    1143 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
206UCFN2A22 A C ULTRAMITE 25.51:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté