Motion
206UCFN2A50 N

FALK
206UCFN2A50 N

50:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur en ligne
N° D’ARTICLE MI04849215
N° MFR206UCFN2A50 N
Prix3,899.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
206UCFN2A50 N

50:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur en ligne
N° D’ARTICLE MI04849215
N° MFR206UCFN2A50 N
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
Prix3,899.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1340
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    50:1

Détails

  • Ratio réel
    49.98:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 hp
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    Série 612
  • Puissance nominale thermique
    1.5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1340 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
206UCFN2A50 N ULTRAMITE 53.49:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon