Motion
206UCFN3A100.A_B

FALK
206UCFN3A100.A_B

100:1 Rapport, type d’entrée d’alésage creux
N° D’ARTICLE MI04849233
N° MFR206UCFN3A100.A_B
Prix4,994.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
206UCFN3A100.A_B

100:1 Rapport, type d’entrée d’alésage creux
N° D’ARTICLE MI04849233
N° MFR206UCFN3A100.A_B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,994.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    206
  • Débit maximal tr/min
    17 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    100:1
  • Ratio
    100:1

Détails

  • Ratio réel
    103.88:1
  • Type d’entrée
    Alésage creux
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 hp
  • Capacité de charge suspendue
    1750 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 2000
  • Puissance nominale thermique
    10 hp

Aperçu

Description du fabricant
206UCFN3A100 .A B ULTRAMITE 99.54:1

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon