Motion
2070FZ2A-3.211 400T

FALK
2070FZ2A-3.211 400T

2070FZ2A-3.211 400T ULTRAMAX
N° D’ARTICLE MI04849407
N° MFR2070FZ2A-3.211 400T
Prix48,054.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2070FZ2A-3.211 400T

2070FZ2A-3.211 400T ULTRAMAX
N° D’ARTICLE MI04849407
N° MFR2070FZ2A-3.211 400T
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
Prix48,054.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    2070
  • Hauteur du boîtier
    17.1600 po
  • Longueur du boîtier
    59.8000 po, 1518.92 mm
  • Largeur du boîtier
    533.40 mm;21.0000 po
  • Rapport nominal
    3.211:1
  • Poids
    374.21 kg, 825.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    3.211:1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10290215
  • Numéro CUP du fabricant
    782934251580
  • Série
    ULTRAMAX
  • CUP_NON
    782934251580

Aperçu

Description du fabricant
2070FZ2A-3.211 400T ULTRAMAX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté