Motion
2070FZ3A-37.83 320T

FALK
2070FZ3A-37.83 320T

Réducteur de vitesse en ligne UltraMax® - Triple réduction, 37.83:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, matériau de boîtier en acier, comprend support de moteur et accouplement d’entrée
N° D’ARTICLE MI04849527
N° MFR2070FZ3A-37.83 320T
Prix48,519.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2070FZ3A-37.83 320T

Réducteur de vitesse en ligne UltraMax® - Triple réduction, 37.83:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, matériau de boîtier en acier, comprend support de moteur et accouplement d’entrée
N° D’ARTICLE MI04849527
N° MFR2070FZ3A-37.83 320T
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
Prix48,519.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    2070
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    320T
  • Rapport nominal
    37.83:1
  • Ratio
    37.83:1
  • Poids
    713.90 lb

Détails

  • Accessoires inclus
    Support de moteur et couplage d’entrée
  • Ratio réel
    37.83:1
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Page de produit du fabricant
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    2000
  • CUP_NON
    782934250149

Aperçu

Description du fabricant
2070FZ3A-37.83 320T ULTRAMAX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté