Motion
2070FZ3A-71.14 180T

FALK
2070FZ3A-71.14 180T

Réducteur de vitesse en ligne UltraMax® - Triple réduction, 71.14:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, matériau de boîtier en acier, comprend support de moteur et accouplement d’entrée
N° D’ARTICLE MI04849546
N° MFR2070FZ3A-71.14 180T
Prix47,687.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2070FZ3A-71.14 180T

Réducteur de vitesse en ligne UltraMax® - Triple réduction, 71.14:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, matériau de boîtier en acier, comprend support de moteur et accouplement d’entrée
N° D’ARTICLE MI04849546
N° MFR2070FZ3A-71.14 180T
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
Prix47,687.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    2070
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180T
  • Rapport nominal
    71.14:1
  • Ratio
    71.14:1
  • Poids
    659.45 lb

Détails

  • Accessoires inclus
    Support de moteur et couplage d’entrée
  • Ratio réel
    71.14:1
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Page de produit du fabricant
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    2000
  • CUP_NON
    782934250330

Aperçu

Description du fabricant
2070FZ3A-71.14 180T ULTRAMAX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon