Motion
207UCBN2A45 A C ULTRAMITE

FALK
207UCBN2A45 A C ULTRAMITE

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 42.21:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 0.8750 po taille d’entrée, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04849613
N° MFR207UCBN2A45 A C ULTRAMITE
Prix4,793.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
207UCBN2A45 A C ULTRAMITE

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 42.21:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 0.8750 po taille d’entrée, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04849613
N° MFR207UCBN2A45 A C ULTRAMITE
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
Votre prix4,793.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    12.2 x 9.92 x 9.84 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    9.84 po
  • Longueur du boîtier
    12.2 po
  • Largeur du boîtier
    9.92 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    207
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 78.000 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    7010 po-lb à 78 tr/min
  • Ratio
    42.21:1
  • Poids
    86.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Puissance d’entrée maximale
    9.590 ch à 3500 tr/min
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934319280

Aperçu

Description du fabricant
207UCBN2A45 A C ULTRAMITE 42.21:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté