Motion
207UCBN2A56 A_A

FALK
207UCBN2A56 A_A

53.96:1 Rapport, type d’entrée face C, 1-1/2 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04849630
N° MFR207UCBN2A56 A_A
Prix5,505.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
207UCBN2A56 A_A

53.96:1 Rapport, type d’entrée face C, 1-1/2 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04849630
N° MFR207UCBN2A56 A_A
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
Prix5,505.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    56:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-1/2 po
  • Ratio
    53.96:1

Détails

  • Ratio réel
    55.63:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 2000

Aperçu

Description du fabricant
207UCBN2A56 A ULTRAMITE 53.96:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon