Motion
207UCFN2A11 A_C

FALK
207UCFN2A11 A_C

11:1 Réduction, 11:1 rapport, type d’entrée face C, 1.6250 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849701
N° MFR207UCFN2A11 A_C
Prix5,475.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
207UCFN2A11 A_C

11:1 Réduction, 11:1 rapport, type d’entrée face C, 1.6250 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849701
N° MFR207UCFN2A11 A_C
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
Prix5,475.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    157 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    450 N-m;3983
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    215TC
  • Rapport nominal
    11:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.6250 po
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    11:1

Détails

  • Ratio réel
    11.12:1
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    10.1 hp
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal concentrique
  • Réduction
    11:1
  • Série
    UltraMax
  • Puissance nominale thermique
    15.4 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    3983 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
207UCFN2A11 A C ULTRAMITE 11.35:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon