Motion
207UCFN2A11 A_D

FALK
207UCFN2A11 A_D

10:1 Réduction, 10:1 rapport, type d’entrée de l’adaptateur moteur, 1.1250 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849702
N° MFR207UCFN2A11 A_D
Prix5,475.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
207UCFN2A11 A_D

10:1 Réduction, 10:1 rapport, type d’entrée de l’adaptateur moteur, 1.1250 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849702
N° MFR207UCFN2A11 A_D

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,475.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    207
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    500
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Rapport nominal
    10:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.1250 po
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Ratio réel
    10.12:1
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    207UCFN2A11 A_D
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Capacité de charge suspendue
    1250 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Réduction
    10:1
  • Série
    UltraMax
  • Couple nominal (po-lb)
    500 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
207UCFN2A11 A D ULTRAMITE 11.35:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon