Motion
207UCFN2A20 A_D

FALK
207UCFN2A20 A_D

20:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI04849727
N° MFR207UCFN2A20 A_D
Prix5,475.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
207UCFN2A20 A_D

20:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI04849727
N° MFR207UCFN2A20 A_D
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
Prix5,475.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Taille du boîtier
    207
  • Débit maximal tr/min
    86 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143T
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    20:1

Détails

  • Ratio réel
    20.25:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux avec rainure de clavette
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    Série 15 po
  • Couple nominal (po-lb)
    1770 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
207UCFN2A20 A D ULTRAMITE 20.54:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon