Motion
207UCFN2A22 N

FALK
207UCFN2A22 N

22:1 Rapport, Type d’entrée face en C, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI04849733
N° MFR207UCFN2A22 N
Prix4,814.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
207UCFN2A22 N

22:1 Rapport, Type d’entrée face en C, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI04849733
N° MFR207UCFN2A22 N
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
Prix4,814.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    207
  • Débit maximal tr/min
    78 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    22:1
  • Ratio
    22:1

Détails

  • Ratio réel
    22.48:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    UltraMax

Aperçu

Description du fabricant
207UCFN2A22 N ULTRAMITE 23.23:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté