Spécifications
Dimensions
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal282.46 N-m;2500
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal50:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.2500 po, 31.75 mm
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio48.56:1
Détails
- Ratio réel49.98:1
- Type d’entréeAdaptateur en ligne
- Puissance d’entrée maximale1.5 hp
- Type d’alésage de sortieAlésage creux à clé
- Capacité de charge suspendue7784.39 N, 1750 lbf
- Type de réducteurHélicoïdal
- SérieSérie 612
- Puissance nominale thermique1.5 hp
- Couple nominal (po-lb)2500 po-lb
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.