Motion
207UCFN2A56 A_A

FALK
207UCFN2A56 A_A

56:1 Réduction, 56:1 rapport, type d’entrée face en C, montage sur socle, matériau de boîtier en fonte, comprend le matériel de montage
N° D’ARTICLE MI04849770
N° MFR207UCFN2A56 A_A
Prix4,949.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
207UCFN2A56 A_A

56:1 Réduction, 56:1 rapport, type d’entrée face en C, montage sur socle, matériau de boîtier en fonte, comprend le matériel de montage
N° D’ARTICLE MI04849770
N° MFR207UCFN2A56 A_A
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
Prix4,949.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    10.2500 x 6.0000 x 8.5000 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    8.5000 po
  • Longueur du boîtier
    10.2500 po, 260.35 mm
  • Largeur du boîtier
    152.40 mm;6.0000 po
  • Débit maximal tr/min
    31.25 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    200.01 N-m;1770
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    56:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    56:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    20.41 kg, 45 lb

Détails

  • Accessoires inclus
    Quincaillerie de montage
  • Ratio réel
    56.00:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    207UCFN2A56 A_A
  • Puissance d’entrée maximale
    1 hp
  • Montage
    Montage sur socle
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Capacité de charge suspendue
    5560.28 N, 1250 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Réduction
    56:1
  • Série
    2000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    1770 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
207UCFN2A56 A ULTRAMITE 53.96:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon