Motion
3003949
Usine à bout carré ou chanfreiné indexable, diamètre de coupe : 3/4 po, angle de coupe : 0°
N° D’ARTICLE MI04851141
N° MFR3003949
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bout carré ou chanfreiné indexable, diamètre de coupe : 3/4 po, angle de coupe : 0°
N° D’ARTICLE MI04851141
N° MFR3003949
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de coupe
    3/4 po
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Comp complète du style d’insertion
    APKT080304R, APKT080308R
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Angle du bord de coupe
    0 °
  • Code complet du porte-outils
    12J1M-0701284R01
  • Usine hélicoïdale
    Usine hélicoïdale
  • Broyage à alimentation élevée ou plongeante
    Non
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis seulement
  • Insérer le style
    APKT-0803
  • Nombre d’insertions
    3
  • Pièces et accessoires
    Tournevis (DS-T08W), vis (SM25-054-00)
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Style de porte-outils
    12J1M

Aperçu

Description du fabricant
3003949 12J1M-0701284R01 DÉCOUPE-MOLLETON