Motion
3008287
Disque indexable 31J-Series ou fraiseuse à fente, diamètre de coupe : 4 po, largeur de coupe : 0.122 po
N° D’ARTICLE MI04851142
N° MFR3008287
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque indexable 31J-Series ou fraiseuse à fente, diamètre de coupe : 4 po, largeur de coupe : 0.122 po
N° D’ARTICLE MI04851142
N° MFR3008287
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Coupe Diamètre  
    4 po
  • Coupe Largeur  
    0.122 po
  • Profondeur de Coupe  
    1 po

Détails

  • Comp complète du style d’insertion
    GCXF113102N-E, GCXF113131N-E
  • Type de connexion
    Montage sur arbre
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Code complet du porte-outils
    31J6B-04012AV-01
  • Insérer le style
    GCXF1131
  • Nombre d’insertions
    6
  • Pièces et accessoires
    Bride d’entraînement (FL-0002), insertion de l’extracteur (DR-0031)
  • Série
    31J
  • Dents décalées ou droites
    Droit
  • Style de porte-outils
    31J6B

Aperçu

Description du fabricant
FENTE DE 3008287 31J6B-04012AV-01 FENTES