Motion
3012023
Usine à bout carré ou chanfreinable indexable, diamètre de coupe : 1 po, angle de coupe : 0°
N° D’ARTICLE MI04851143
N° MFR3012023
Prix879.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bout carré ou chanfreinable indexable, diamètre de coupe : 1 po, angle de coupe : 0°
N° D’ARTICLE MI04851143
N° MFR3012023

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix879.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de coupe
    1 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre de la tige
    1 po

Détails

  • Comp complète du style d’insertion
    AOMT180504FR-P, AOMT180504R-HS, AOMT180508FR-P, AOMT180508R, AOMT180508R-HS, AOMT180516FR-P, AOMT180516R, AOMT180516R-HS, AOMT180524FR-P, AOMT180524R, AOMT180532FR-P, AOMT180532R, AOMT180548R, AOMT180564FR-P, AOMT180564R
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Angle du bord de coupe
    0 °
  • Code complet du porte-outils
    12J1E-1001780R01
  • Usine hélicoïdale
    Usine hélicoïdale
  • Broyage à alimentation élevée ou plongeante
    Non
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis seulement
  • Insérer le style
    AOMT-1805
  • Nombre d’insertions
    2
  • Pièces et accessoires
    Poignée du tournevis (DS-A00T), Insérer la lame du tournevis (DS-T-156B), Vis (SM40-084-20), Tournevis Torx (DS-T-15T)
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Style de porte-outils
    12J1E

Aperçu

Description du fabricant
3012023 12J1E-1001780R01 COUPE-HANCHES DE 2.5 CM