Spécifications
Dimensions
- Diamètre de coupe1 po
- Longueur totale4-1/4 po
- Diamètre de la tige1 po
Détails
- Comp complète du style d’insertionFEEW250340R-CR, FEEW250348R-CR, FEEW250350R-CR, FEEW250360R-CR, FEEW250364R-CR
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Code complet du porte-outils15R4H-1002080R01
- Usine hélicoïdaleUsine hélicoïdale
- Broyage à alimentation élevée ou plongeanteNon
- Insérer la méthode de conservationVis seulement
- Insérer le styleFEEW-2303
- Nombre d’insertions2
- Pièces et accessoiresPoignée du tournevis (DS-A00T), Insérer la lame du tournevis (DS-T-156B), Vis (SM06-028-00), Tournevis Torx (DS-T-15T)
- Type de tigeBallerines Weldon
- Style de porte-outils15R4H