Spécifications
Dimensions
- Diamètre de coupe1.25 po
- Longueur totale4.5 po
- Diamètre de la tige1.25 po
Détails
- Comp complète du style d’insertionAOMT180504FR-P, AOMT180504R-HS, AOMT180508FR-P, AOMT180508R, AOMT180508R-HS, AOMT180516FR-P, AOMT180516R, AOMT180516R-HS, AOMT180524FR-P, AOMT180524R, AOMT180532FR-P, AOMT180532R, AOMT180548R, AOMT180564FR-P, AOMT180564R
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Angle du bord de coupe0 °
- Code complet du porte-outils12J1E-1202281R01
- Usine hélicoïdaleUsine hélicoïdale
- Broyage à alimentation élevée ou plongeanteNon
- Insérer la méthode de conservationVis seulement
- Insérer le styleAOMT-1805
- Nombre d’insertions3
- Pièces et accessoiresPoignée du tournevis (DS-A00T), Insérer la lame du tournevis (DS-T-156B), Vis (SM40-084-20), Tournevis Torx (DS-T-15T)
- Type de tigeBallerines Weldon
- Style de porte-outils12J1E