Spécifications
Dimensions
- Diamètre de coupe2 po
Détails
- Comp complète du style d’insertionAOMT180504FR-P, AOMT180504R-HS, AOMT180508FR-P, AOMT180508R, AOMT180508R-HS, AOMT180516FR-P, AOMT180516R, AOMT180516R-HS, AOMT180524FR-P, AOMT180524R, AOMT180532FR-P, AOMT180532R, AOMT180548R, AOMT180564FR-P, AOMT180564R
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Angle du bord de coupe0 °
- Code complet du porte-outils2J1E-20R02
- Usine hélicoïdaleUsine hélicoïdale
- Broyage à alimentation élevée ou plongeanteNon
- Insérer la méthode de conservationVis seulement
- Insérer le styleAOMT-1805
- Nombre d’insertions5
- Pièces et accessoires(Facultatif)Boulon de refroidissement (SD-06-89), poignée d’entraînement (DS-A00T), insérer la lame d’entraînement (DS-T-156B), boulon de retenue (SD-06-46), vis (SM40-093-20), tournevis Torx (DS-T-15T)
- Style de porte-outils2J1E